ワークス
シルバーダブルケープ
EVA樹脂のドロッパーで襟足をしっかり保護。防水・耐久性に優れ、汚れも落としやすい。パイピング加工でほつれない、使いやすいサロンの必須アイテム。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ(首1点で留める)
加工
防水・シルバーコーティング
首廻り(cm)
約32-50
前丈(cm)
本体:約24
縦(cm)
ドロッパー:約43
素材
本体:ナイロン、ビニール部:EVA
横(cm)
ドロッパー:約44
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
本体:約54、ドロッパー:約28
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66073415
-
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください