301カラークロス袖付

301カラークロス袖付 - ワークス301カラークロス袖付 - ワークス301カラークロス袖付 - ワークス301カラークロス袖付 - ワークス

首周り約37~52cmまで対応可能の大判タイプ。防水&静電気防止加工で機能性も◎首と腰の3点で留めるので背割れがおきにくく、足元までしっかりカバー。

仕様タグ有【留部】マジックテープ(首・腰2点で留める)ピンク種類シャンプー・カット・パーマ兼用クロス加工防水首廻り(cm)約54前丈(cm)約120素材ナイロングリーン購入法適合袖幅(cm)約156内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073370301
2,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする