ワークス
901首ピッタリフィットシワ加工カットクロスロング
特殊な撥水ポリエステル生地を使用したカットクロス。通常よりも袖が長く毛が入りにくい。足元までカバー。首周りにはウエットスーツ素材を使用し、クロスはサイド2箇所を留める形状の為、毛が入りこみにくい。
形
大きく広がるラウンド型
加工
撥水
首廻り(cm)
約28-58
前丈(cm)
約133
素材
ポリエステル
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
約83
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66073221
901
ホワイト
¥
8,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
66073239
901
ピンク
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
66073266
901
グレー
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください