ワークス
クロス シルバークロス袖付
防水&シルバーコーティングで強力防水。高級生地のビッグサイズ。スタイリングソファごとカバー。
仕様
【留部】マジックテープ(首・腰2点で留める)
加工
防水・シルバーコーティング
前丈(cm)
約120
素材
ナイロン
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
約87
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
袖丈(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66073099
-
約71
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
66073388
-
約38-52
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください