ワークス
シングルシャンプークロス
高コスパで丈夫で長持ち!ナイロンのしっかりしたつくりでパイピングが施されているため耐久性よし。防水加工で水・汚れにも強いシングルタイプのシャンプー用ケープ。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ(首1点で留める)
種類
シャンプー用
幅(cm)
本体:約94.5
加工
防水・パイピング
首廻り(cm)
約34-49
前丈(cm)
本体:約41
素材
ナイロン
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
本体:約34
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66073397
-
ブラック
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
66073406
-
ブラウン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください