ワークス
301カラークロス袖付
首周り約37~52cmまで対応可能の大判タイプ。防水&静電気防止加工で機能性も◎首と腰の2点で留めるので背割れがおきにくく、足元までしっかりカバー。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ(首・腰2点で留める)
首廻り(cm)
約54
前丈(cm)
約120
素材
ナイロン
グリーン購入法
適合
袖幅(cm)
約156
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66072986
301
ブラック
シャンプー・カット・パーマ兼用
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
66072995
301
ブラウン
シャンプー・カット・パーマ兼用
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
66073056
-
ホワイト
シャンプー・カット・パーマ兼用
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
66073081
301
ピンク
シャンプー・カット・パーマ兼用
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
66073361
301
アイボリー
シャンプー・カット・パーマ兼用クロス
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください