ワークス
首にぴったりフィットするシャンプーケープシルバー
伸縮性のあるウエットスーツ素材で、首回りにジャストフィット。汚れに強いシルバーコーティングで高耐久性・強力防水。さらに、EVA樹脂のドロッパーで襟足もしっかり保護。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ(首1点で留める)
幅(cm)
約88
首廻り(cm)
約28-50
前丈(cm)
23
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
約56
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66073108
-
¥
3,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください