Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属

Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 - BUFFALO(バッファロー)

1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ

その他
【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約8,000(セルフラーニング)
【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)
【スイッチング・ファブリック】16Gbps
【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):8
適合ケーブル
カテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)
カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)
カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足容量【バッファー】512KB質量(g)約290規格VCCI Class Bポート数8ポート消費電力(W)最大3.2電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×26×80 ※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと)データ転送速度【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)伝送速度【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】8(Gbit/s)伝送距離(m)最大100符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080108LSW8-GT-8ES/BK
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする