PSX26W 2色切り替え ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用

PSX26W 2色切り替え ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用 - 竹村商会PSX26W 2色切り替え ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用 - 竹村商会PSX26W 2色切り替え ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用 - 竹村商会PSX26W 2色切り替え ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用 - 竹村商会PSX26W 2色切り替え ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用 - 竹村商会PSX26W 2色切り替え ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用 - 竹村商会PSX26W 2色切り替え ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用 - 竹村商会PSX26W 2色切り替え ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用 - 竹村商会

選ばれる3つのポイント
1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】
1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。
晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。
2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】
従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。
夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。
さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。
3つ目【純正とは違う高級感】
実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。
見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。

用途フォグランプ用寸法(mm)Φ38×70.5ホワイト/イエロー消費電力(W)45(両側)口金PSX26W極性無極性明るさ(Lm)6,500(両側)適正電圧(V)12v内容量1セット(2個)
注意
※取り付け前に必ず点灯テストを行い、動作や発光色に問題がないかをご確認ください。
※商品本体は使用中に熱を持ちますので、取り扱いにはご注意ください。
※切り替え方法やメモリー機能、左右で色が揃わない場合の対処方法につきましては、必ず商品説明をご確認のうえご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66079837TAKE-185
9,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする