JB(日本ボデーパーツ工業)
ステンレス製 パイプ固定バンド
ステンレス(SUS304)を使用しています。
用途
パイプの固定にご使用ください。
材質
ステンレス(SUS304)
推奨取付ボルト
M8
内容量
1個
注意
※材質はステンレス(SUS304)を使用していますが、製造工程の影響で磁気帯びている可能性があります。
※取り付けに関する部品は付属されていません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66079478
適用丸パイプ:34Φ 固定側:アングルなどフラット面
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66079487
適用丸パイプ:34Φ 固定側:丸パイプ34Φ
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66079496
適用丸パイプ:27.2Φ 固定側:アングルなどフラット面
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66079505
適用丸パイプ:27.2Φ 固定側:丸パイプ34Φ
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66079521
適用丸パイプ:27.2Φ 固定側:丸パイプ27.2Φ
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66079530
適用角パイプ:60×30 固定側:アングルなどフラット面
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください