曜日別特売

5mm方眼ノート(B5) 科目シール付

5mm方眼ノート(B5) 科目シール付 - アーテック[学校教材・教育玩具]5mm方眼ノート(B5) 科目シール付 - アーテック[学校教材・教育玩具]5mm方眼ノート(B5) 科目シール付 - アーテック[学校教材・教育玩具]5mm方眼ノート(B5) 科目シール付 - アーテック[学校教材・教育玩具]5mm方眼ノート(B5) 科目シール付 - アーテック[学校教材・教育玩具]5mm方眼ノート(B5) 科目シール付 - アーテック[学校教材・教育玩具]5mm方眼ノート(B5) 科目シール付 - アーテック[学校教材・教育玩具]5mm方眼ノート(B5) 科目シール付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

科目シール付きで管理も簡単!書きやすい定番の5mm方眼ノート!
B5サイズの5mm方眼ノートです。無線綴じ仕様でしっかり開いて書きやすく、全科目に対応可能。リーダー罫入りで行を整えやすく、科目シール10枚と自由に書き込める無地シール2枚付きで整理にも便利です。長時間使っても目が疲れにくい水色の罫線と、白色度が高く見やすい紙を採用しています。学習やドリル用としてたっぷり使える30枚入りです。

セット内容ノート×1、科目シール×1材質寸法(mm)179×252×4、科目シールのシートサイズ:100×95、1枚あたり:14×44内容量1セット
注意
※―
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6608576974621レッド
オープン
210
231(税込)
3日以内出荷
返品不可
6608577874622ブルー
オープン
210
231(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする