曜日別特売

フロントウインカーステー CLAMPITS 35mmフォーククランプ ブラック M8/M10

フロントウインカーステー CLAMPITS 35mmフォーククランプ ブラック M8/M10 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU677
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ35
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:高圧ダイキャスト
備考:M8/M10ウインカー用、Φ41フォーク汎用品
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX001,MFX003

材質アルミブラックサイズΦ35備考M8/M10ウインカー用、Φ41フォーク汎用品製法高圧ダイキャスト関連部品XNM002B,XNM003,MFX001,MFX003入数(個)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66081289MMU677
6,600
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする