レーシングライン チタン JMCA

レーシングライン チタン JMCA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y5R9-HILTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:8BL-SJ21J 原動機の型式:J421E
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] T-MAX560 25
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:8.6
重量[キログラム]:6.8
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-SJ21J
エンジン型式:原動機の型式:J421E
STD 最大出力:31.1kW/6500rpm
最大出力:32.1kW/6550rpm
STD 最大トルク:48.2Nm/6350rpm
最大トルク:49.1Nm/6500rpm
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
JMCA認証番号:JMCA1025109088

仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-SJ21J質量(kg)6.8、【STD】8.6チタン区分マフラータイプフルエキゾースト加工対応JMCA対応エンジン型式原動機の型式:J421E内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66081535S-Y5R9-HILTJPP
291,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする