レーシングライン ステン EC/ECE

レーシングライン ステン EC/ECE - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R22-HKKSS
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:純正サイドケース同時装着可能です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 25
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 25
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT+[プラス] 25
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:7.3
重量[キログラム]:6.3
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
形状:専用
商品区分:マフラー
STD 最大出力:85.4kW/10000rpm
最大出力:85.4kW/10000rpm
STD 最大トルク:91.1Nm/8300rpm
最大トルク:91.3Nm/8500rpm

材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)6.3、【STD】7.3ステンレス区分マフラータイプフルエキゾースト最大トルク(N・m)【STD】91.1/8300rpm表示EC/ECE加工最大出力(kW)85.4/10000rpm、【STD】85.4/10000rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66081578S-Y9R22-HKKSS
268,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする