フォークリフト用LEDラインライト

フォークリフト用LEDラインライト - FREAK(フリーク)フォークリフト用LEDラインライト - FREAK(フリーク)フォークリフト用LEDラインライト - FREAK(フリーク)フォークリフト用LEDラインライト - FREAK(フリーク)フォークリフト用LEDラインライト - FREAK(フリーク)フォークリフト用LEDラインライト - FREAK(フリーク)フォークリフト用LEDラインライト - FREAK(フリーク)フォークリフト用LEDラインライト - FREAK(フリーク)

FREAK フォークリフト用LEDラインライトは、フォークリフトと作業員の衝突を防止するための警告灯です。
薄暗い倉庫内はもちろん、明るい倉庫内でもしっかりと目視確認ができる20Wの高性能ライトです。
赤/青/緑の3色ラインナップで、倉庫・工場内の床色や環境・目的に応じて適切なLED色を選択することが可能です。

用途多忙な倉庫内での死角や防音環境の中、フォークリフトと作業員の衝突や巻き込み事故を未然に防ぐ為、接近警戒をしながら進入禁止区域を知らせます。付属品取付金具(ステー)M8-25/M6-10六角穴ボルト×2個/M8ナット/M8スプリングワッシャー/六角工具5mm質量(g)292消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×75×62.2動作温度(℃)-20~+85LED寿命(時間)50000防水性IP68照射範囲(1000)1800~70mm動作電圧(V)10~110 DC内容量1個
注意
※1、本製品は DC10~110V 電源の車両専用です。その他の電源電圧では使用しないでください。
※2、本製品の車両への取り付けは、整備資格保有者が必ず行ってください。
※3、配線時や点検時は必ずバッテリー配線を取り外して作業を行ってください。
※4、取付前に付属の取扱説明書を最後までよくお読みください。
※5、使用上の注意、使用方法など十分ご理解の上、安全に適切にご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6608607669000
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
6608608569001
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
6608610169002
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする