12G-SDI(6G/3G/HD)セレクター

12G-SDI(6G/3G/HD)セレクター - イメージニクス

HS-U41 は、SMPTE 規格に準拠した12G-SDI(6G/3G/HD)信号の 4x1 (1出力2分配)の信号セレクターです。
通常のスイッチ動作、SDI映像信号検知による入力CH自動切替や任意CHのシーケンシャルも対応します。
本体手動切替と併用して、LAN、RS-232C とパラレル接点方式による外部制御が可能。

仕様信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/6G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/3G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて150 mまで自動補償/HD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて230 mまで自動補償/SD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5C2V同軸ケーブルにて370 mまで自動補償、外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ) 1 系統、パラレル接点(アンフェノール 24 ピン レセプタクル) 1 系統、10Base-T/100Base-TX(RJ-45) 1 系統付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 1本、電源3P-2P変換プラグ 1個質量(kg)約1.8消費電力(W)6 (最大)適合規格SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)電源電圧(V)AC90~AC250 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×230(突起物含まず)機能自動切り替え機能、Webブラウザによる制御、ステータス表示機能など入力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 4 系統動作温湿度範囲0~40℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)出力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 1 系統 2分配内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086390HS-U41
140,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする