自立制御盤キャビネット

自立制御盤キャビネット - 日東工業自立制御盤キャビネット - 日東工業

機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット

用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※基台付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご不在時再配達料と保管料がかかりますのでご了承ください。
330件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効深さ(mm)
縦(mm)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086496E25-716B95ライトベージュ塗装(5Y7/1)2241701(アイボルト含)鉄製基板:580×1480
179,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086505E25-716BC95クリーム塗装(2.5Y9/1)2241701(アイボルト含)鉄製基板:580×1480
179,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086521E25-719B111ライトベージュ塗装(5Y7/1)2242001(アイボルト含)鉄製基板:580×1780
207,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086530E25-719BC111クリーム塗装(2.5Y9/1)2242001(アイボルト含)鉄製基板:580×1780
207,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086539E25-816B106ライトベージュ塗装(5Y7/1)2241710(アイボルト含)鉄製基板:680×1480
198,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086548E25-816BC106クリーム塗装(2.5Y9/1)2241710(アイボルト含)鉄製基板:680×1480
198,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086557E25-819B123ライトベージュ塗装(5Y7/1)2242010(アイボルト含)鉄製基板:680×1780
232,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086566E25-819BC123クリーム塗装(2.5Y9/1)2242010(アイボルト含)鉄製基板:680×1780
232,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086575E25-821B135ライトベージュ塗装(5Y7/1)2152210(アイボルト含)鉄製基板:680×1980
256,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086591E25-821BC135クリーム塗装(2.5Y9/1)2152210(アイボルト含)鉄製基板:680×1980
256,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086600E25-823B146ライトベージュ塗装(5Y7/1)2152410(アイボルト含)鉄製基板:680×2180
279,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086609E25-823BC146クリーム塗装(2.5Y9/1)2152410(アイボルト含)鉄製基板:680×2180
279,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086618E25-1016B136ライトベージュ塗装(5Y7/1)2241710(アイボルト含)鉄製基板:880×1480
272,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086627E25-1016BC136クリーム塗装(2.5Y9/1)2241710(アイボルト含)鉄製基板:880×1480
272,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086636E25-1019B156ライトベージュ塗装(5Y7/1)2242010(アイボルト含)鉄製基板:880×1780
313,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086645E25-1019BC156クリーム塗装(2.5Y9/1)2242010(アイボルト含)鉄製基板:880×1780
313,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086661E25-1021B171ライトベージュ塗装(5Y7/1)2152210(アイボルト含)鉄製基板:880×1980
342,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086670E25-1021BC171クリーム塗装(2.5Y9/1)2152210(アイボルト含)鉄製基板:880×1980
342,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086679E25-1023B185ライトベージュ塗装(5Y7/1)2152410(アイボルト含)鉄製基板:880×2180
369,000
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086688E25-1023BC185クリーム塗装(2.5Y9/1)2152410(アイボルト含)鉄製基板:880×2180
369,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086697E25-1216B155ライトベージュ塗装(5Y7/1)2241710(アイボルト含)鉄製基板:1080×1480
315,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086706E25-1216BC155クリーム塗装(2.5Y9/1)2241710(アイボルト含)鉄製基板:1080×1480
315,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086715E25-1219B179ライトベージュ塗装(5Y7/1)2242010(アイボルト含)鉄製基板:1080×1780
364,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086731E25-1219BC179クリーム塗装(2.5Y9/1)2242010(アイボルト含)鉄製基板:1080×1780
364,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086740E25-1221B197ライトベージュ塗装(5Y7/1)2152210(アイボルト含)鉄製基板:1080×1980
396,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086749E25-1221BC197クリーム塗装(2.5Y9/1)2152210(アイボルト含)鉄製基板:1080×1980
396,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086758E25-1223B213ライトベージュ塗装(5Y7/1)2152410(アイボルト含)鉄製基板:1080×2180
428,000
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086767E25-1223BC213クリーム塗装(2.5Y9/1)2152410(アイボルト含)鉄製基板:1080×2180
428,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086776E25-1419B204ライトベージュ塗装(5Y7/1)2242010(アイボルト含)鉄製基板:1280×1780
414,000
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086785E25-1419BC204クリーム塗装(2.5Y9/1)2242010(アイボルト含)鉄製基板:1280×1780
414,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086801E25-1421B230ライトベージュ塗装(5Y7/1)2152210(アイボルト含)鉄製基板:1280×1980
452,000
329,800
362,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086810E25-1421BC230クリーム塗装(2.5Y9/1)2152210(アイボルト含)鉄製基板:1280×1980
452,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086819E25-1619B236ライトベージュ塗装(5Y7/1)2122010(アイボルト含)鉄製基板:1480×◇1780
484,000
349,800
384,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086828E25-1619BC236クリーム塗装(2.5Y9/1)2122010(アイボルト含)鉄製基板:1480×◇1780
484,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086837E35-57B44ライトベージュ塗装(5Y7/1)330801(アイボルト含)鉄製基板:420×620
94,500
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086846E35-57BC44クリーム塗装(2.5Y9/1)330801(アイボルト含)鉄製基板:420×620
94,500
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086855E35-68B55ライトベージュ塗装(5Y7/1)330901(アイボルト含)鉄製基板:520×720
115,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086871E35-68BC55クリーム塗装(2.5Y9/1)330901(アイボルト含)鉄製基板:520×720
115,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086880E35-79B65ライトベージュ塗装(5Y7/1)3301001(アイボルト含)鉄製基板:620×820
137,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086889E35-79BC65クリーム塗装(2.5Y9/1)3301001(アイボルト含)鉄製基板:620×820
137,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086898E35-710B73ライトベージュ塗装(5Y7/1)3241101(アイボルト含)鉄製基板:620×920
147,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086907E35-710BC73クリーム塗装(2.5Y9/1)3241101(アイボルト含)鉄製基板:620×920
147,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086916E35-712B82ライトベージュ塗装(5Y7/1)3241301(アイボルト含)鉄製基板:620×1120
167,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086925E35-712BC82クリーム塗装(2.5Y9/1)3241301(アイボルト含)鉄製基板:620×1120
167,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086941E35-714B96ライトベージュ塗装(5Y7/1)3241501(アイボルト含)鉄製基板:580×1280
189,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086950E35-714BC96クリーム塗装(2.5Y9/1)3241501(アイボルト含)鉄製基板:580×1280
189,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086959E35-716B106ライトベージュ塗装(5Y7/1)3241701(アイボルト含)鉄製基板:580×1480
209,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086968E35-716BC106クリーム塗装(2.5Y9/1)3241701(アイボルト含)鉄製基板:580×1480
209,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086977E35-718B117ライトベージュ塗装(5Y7/1)3241901(アイボルト含)鉄製基板:580×1680
230,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66086986E35-718BC117クリーム塗装(2.5Y9/1)3241901(アイボルト含)鉄製基板:580×1680
230,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする