曜日別特売

コピー用紙 再生紙 A4 普通色 白色度82% グリーン購入法適合

コピー用紙 再生紙 A4 普通色 白色度82% グリーン購入法適合 - APP(エーピーピー)コピー用紙 再生紙 A4 普通色 白色度82% グリーン購入法適合 - APP(エーピーピー)コピー用紙 再生紙 A4 普通色 白色度82% グリーン購入法適合 - APP(エーピーピー)
(7件のレビュー)

古紙パルプ100% グリーン購入法総合評価値80取得

用途普通紙FAX、インクジェットプリント、コピー、レーザープリンター対応ホワイトサイズA4入数(枚)500紙質上質紙坪量(g/m2)約70紙厚(μm)90適合プリンタ普通紙FAX、インクジェットプリント、コピー、レーザープリンターグリーン購入法適合内容量1箱(500枚×5冊)
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
白色度(%)
出荷単位
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66107959-約82
2,298
2,528(税込)
当日出荷
残り3815点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 事務所の日常業務
卸売・小売業

事務所での会議資料や見積書の印刷に使用しています。再生紙特有のグレーっぽさがなく、白色度82%と十分な白さなので、社外向け書類にも問題なく使えます。グリーン購入法適合品で環境への配慮もでき、価格も手頃なので継続して購入しています。

2025-11-21
用途: コピー用紙
株式会社ライフワン不動産業

トラブル中の某社の代替品として利用させて頂きました。真っ白は地球への環境負荷が大きいと聞いているので、当社はいつもリサイクル紙混入のものを選んでます。APPさんのは某社のものより少しだけ古紙混入率が高いようで茶色が強いように思えますが、不動産業界でも十分使える色味です。配達スピードはモノタロウさんらしく早かったです。

3が参考にしています
2026-02-03
用途: コスパ最強です
石川ドック株式会社

以前別のサイトで購入していたものを同等のものを探していました。コスパもいいですし、色味もちょうどよかったです。

2025-12-23
用途: 通常業務
サービス業

注文を忘れ気味になっても,すぐに配達していただけれるので,とっても助かっています。
今後ともよろしくお願いいたします。

2025-12-22
用途: 文書印刷
農・林・水産業

モノタロウPBの普通色コピー用紙が欠品の為、今回はこの商品を購入。インクジェットプリンタに使用しましたが、重送などのトラブルなく利用できます。

対象商品 : 66107959
2025-12-07
用途: チラシ印刷等
飯綱町農村民泊受け入れの会サービス業

思ったより白いですね。再生紙のイメージではないと思います。

2026-01-12
用途: 書類の作成
その他業種

商品も安価で、しっかりした紙質で、コピーの仕上がりが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする