大見工業
タケノコドリル ちょいタケ
使いやすい,すぐに取り出せる!
気軽に穴あけ,気軽にバリ取り,付属のホルダーで手軽に持ち運び!
段数
6
有効切削能力(mm)
鉄板、アルミ板、木材(2程度)
シャンク径
6.35六角軸
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
全長(mm)
穴あけ寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66107679
TKC212
ホルダー(赤)
57
2、4、6、8、10、12(偶数穴用)
¥
4,500
¥
2,928
¥
3,221
(税込)
4日以内出荷
66107688
TKC313
ホルダー(黒)
58
3、5、7、9、11、13(奇数穴用)
¥
4,500
¥
2,928
¥
3,221
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください