曜日別特売

バッテリー式パワーリフター ワイドタイプ

バッテリー式パワーリフター ワイドタイプ - をくだ屋技研

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。
上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。
LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能
充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)
最大揚高 2500mm のWマストタイプもご用意。

全幅(mm)1370全高(mm)1950最高位(mm)1500フォーク長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応フォーク寸法(mm)ロードセンター:550脚幅(mm)内幅:1200、外幅:1370内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大積載量(kg)
最低位(mm)
フォークスライド外幅(mm)
車体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66110786PL-D800-15J171080080270~725355
1,779,300
1,279,800
1,407,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66110795PL-D1000-15J1730100085280~725400
1,884,500
1,389,800
1,528,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする