曜日別特売

H&H 六角軸多羽根ホイール

H&H 六角軸多羽根ホイール - イチグチH&H 六角軸多羽根ホイール - イチグチH&H 六角軸多羽根ホイール - イチグチH&H 六角軸多羽根ホイール - イチグチH&H 六角軸多羽根ホイール - イチグチH&H 六角軸多羽根ホイール - イチグチH&H 六角軸多羽根ホイール - イチグチH&H 六角軸多羽根ホイール - イチグチ

削りに特化したホイール!面で当たるので研削作業効率がアップ!
電気ドリル
充電ドリル(インパクト対応軸)

用途
サビ落とし
塗装はがし
金属の研削
金属のバリ取り
軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000ホイル外径(mm)37ホイール幅(mm)15内容量1個
関連資料:(0.97MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66121688TW37-Z40#40ジルコニア
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
66121697TW37-Z60#60ジルコニア
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
66121706TW34-A60#60アランダム
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
66121715TW34-A120#120アランダム
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする