曜日別特売

IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ

IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ - タカチ電機工業IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ - タカチ電機工業IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ - タカチ電機工業IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ - タカチ電機工業IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ - タカチ電機工業IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ - タカチ電機工業IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ - タカチ電機工業IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ - タカチ電機工業

水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。
PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。
スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。
難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。
オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。

用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66121731WGPC10-15-6G188.5100×55×150
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66121740WGPC10-15-8G213.5100×75×150
1,390
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66121749WGPC15-16-6G258145×55×155
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66121758WGPC15-16-8G296.5145×80×155
2,020
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66121767WGPC15-21-6G349.5145×60×210
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66121776WGPC15-21-9G408.5145×90×210
2,780
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66121785WGPC17-25-8G523170×80×250
3,720
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66121801WGPC17-25-11G594170×110×250
4,170
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66121810WGPC23-25-8G634225×80×245
4,470
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66121819WGPC23-25-11G717.5225×110×245
4,960
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66121828WGPC25-33-9G1073.5245×90×325
9,150
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66121837WGPC25-33-12G1193.5245×120×325
10,050
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66121846WGPC30-33-9G1280300×90×325
10,520
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66121855WGPC30-33-13G1430300×130×325
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66121871WGPC28-40-10G1482280×100×400
13,560
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66121880WGPC28-40-15G1701280×150×400
15,110
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする