ATエコダンベッドコンパクト

ATエコダンベッドコンパクト - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダンベッドコンパクト - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダンベッドコンパクト - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダンベッドコンパクト - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダンベッドコンパクト - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダンベッドコンパクト - アーテック[学校教材・教育玩具]

耐荷重250Kgのコンパクトな組立式のベッド
耐荷重はそのままに、よりコンパクトになったAtエコダンベッドです。3辺合計160サイズになり発送対応がしやすくなりました。
材質:ダンボール。サイズ:展開時:1900×730×260mm、収納時:600×520×230mm。セット内容:土台×8、天板×3、補強板×6

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ダンボール寸法(mm)展開時:1900×730×260、収納時:600×520×230内容土台×8、天板×3、補強板×6内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6612237935764
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする