Luminous(ルミナス)
シーリングライト リモコン付
蛍光灯から器具ごと交換しよう!お部屋の明かりをもっとコンパクトに.
用途
納戸・書斎・子供部屋・スモールリビングなどにおすすめ
質量(g)
350
電池
【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ250×87
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切替方式
消費電力(W)(50/60Hz)
光束(Lm)
適用畳数
発光効率(Lm/W)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66112859
VZ25-A45DX
【常夜灯】2、【調光】7
19.5
2600
4.5畳用
133.3
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66112868
VZ25-A08DS
【常夜灯】2、【調光】7、【調色】7
24.5
3800
8畳用
155.1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66112877
VZ25-A08DX
【常夜灯】2、【調光】7
24.5
3800
8畳用
155.1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66112886
VZ25-A06DS
【常夜灯】2、【調光】7、【調色】7
24
3200
6畳用
133.3
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66112895
VZ25-A06DX
【常夜灯】2、【調光】7
24
3200
6畳用
133.3
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66112911
VZ25-A45DS
【常夜灯】2、【調光】7、【調色】7
19.5
2600
4.5畳用
133.3
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください