水の侵入を防ぎピタッと密着貼るだけで簡単に防水と補修が可能な防水テープです。低温から高温(-10~50度C)まで安定した粘着性脳を保つことができます。●対応素材:合皮・本革・合成樹脂・金属・ガラス・ポリカーボネート・木材・ゴム・プラスチック・PVC●サイズ:幅4.8cm 長さ5m【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 防水テープ 補修材質:ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤。サイズ:本体:Φ85×48mm、テープ長:5m
なかなか良かったです。またリピさせていただきます。