軽中量100kg 亜鉛メッキ

軽中量100kg 亜鉛メッキ - キタジマ軽中量100kg 亜鉛メッキ - キタジマ軽中量100kg 亜鉛メッキ - キタジマ軽中量100kg 亜鉛メッキ - キタジマ軽中量100kg 亜鉛メッキ - キタジマ軽中量100kg 亜鉛メッキ - キタジマ軽中量100kg 亜鉛メッキ - キタジマ軽中量100kg 亜鉛メッキ - キタジマ

1段当りの耐荷重が100kgでとても丈夫です。ボルトレスで組立が非常に簡単なスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。とても人気にある商品です。亜鉛メッキ:素材の独特な風合いを生かす為に塗装はせず、擦り傷・加工痕もあえてそのまま残した使い込まれた雰囲(ヴィンテージ風・アンティーク風・エイジング)のこだわり抜いたラックです。擦り傷・小傷・加工痕はありますが新品商品ですので不良品ではございません。仕上がりに個体差もありデザインとしてご理解のうえ、お買い求め頂きますようお願い致します。床から最下段までの間の高さは 52mmです。例:3連結の場合は本体1台 + 連結2台でご利用出来ます。グリーン購入法適応商品です。

亜鉛メッキ耐荷重(kg/段)100(天板除く)棚ピッチ(mm)25材質/処理スチール/亜鉛メッキグリーン購入法適合内容量1セット
取扱説明書:(1.1MB)
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
間口(mm)
棚段数
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66128085R100-W90×D30×H75-3連結900(天地含)3段7530
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128101R100-W90×D30×H90-3連結900(天地含)3段9030
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128110R100-W90×D45×H75-3連結900(天地含)3段7545
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128119R100-W90×D30×H120-4連結900(天地含)4段12030
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128128R100-W90×D30×H150-4連結900(天地含)4段15030
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128137R100-W90×D45×H90-3連結900(天地含)3段9045
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128146T100-W90×D30×H75-3単体900(天地含)3段7530
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128155R100-W120×D30×H75-3連結1200(天地含)3段7530
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128171T100-W90×D30×H90-3単体900(天地含)3段9030
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128180R100-W90×D30×H180-4連結900(天地含)4段18030
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128189R100-W120×D30×H90-3連結1200(天地含)3段9030
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128198T100-W90×D45×H75-3単体900(天地含)3段7545
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128207T100-W90×D45×H90-3単体900(天地含)3段9045
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128216R100-W90×D45×H150-4連結900(天地含)4段15045
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128225R100-W90×D45×H120-4連結900(天地含)4段12045
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128241T100-W120×D30×H75-3単体1200(天地含)3段7530
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128250R100-W120×D30×H150-4連結1200(天地含)4段15030
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128259R100-W90×D60×H75-3連結900(天地含)3段7560
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128268R100-W120×D30×H120-4連結1200(天地含)4段12030
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128277T100-W90×D30×H120-4単体900(天地含)4段12030
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128286R100-W90×D60×H90-3連結900(天地含)3段9060
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128295R100-W90×D45×H180-4連結900(天地含)4段18045
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128311R100-W120×D30×H180-4連結1200(天地含)4段18030
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128320T100-W120×D30×H90-3単体1200(天地含)3段9030
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128329R100-W150×D30×H75-3連結1500(天地含)3段7530
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128338R100-W120×D45×H75-3連結1200(天地含)3段7545
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128347R100-W150×D30×H90-3連結1500(天地含)3段9030
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128356T100-W90×D30×H150-4単体900(天地含)4段15030
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128365R100-W120×D45×H90-3連結1200(天地含)3段9045
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128381R100-W90×D30×H210-5連結900(天地含)5段21030
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128390T100-W90×D30×H180-4単体900(天地含)4段18030
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128399T100-W90×D60×H75-3単体900(天地含)3段7560
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128408T100-W90×D60×H90-3単体900(天地含)3段9060
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128417T100-W90×D45×H120-4単体900(天地含)4段12045
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128426R100-W90×D60×H120-4連結900(天地含)4段12060
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128435T100-W120×D30×H120-4単体1200(天地含)4段12030
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128451T100-W150×D30×H75-3単体1500(天地含)3段7530
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128460T100-W120×D45×H75-3単体1200(天地含)3段7545
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128469R100-W120×D60×H75-3連結1200(天地含)3段7560
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128478T100-W150×D30×H90-3単体1500(天地含)3段9030
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128487T100-W90×D45×H150-4単体900(天地含)4段15045
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128496T100-W120×D45×H90-3単体1200(天地含)3段9045
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128505R100-W90×D60×H150-4連結900(天地含)4段15060
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128521R100-W120×D60×H90-3連結1200(天地含)3段9060
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128530T100-W120×D30×H150-4単体1200(天地含)4段15030
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128539R100-W150×D30×H150-4連結1500(天地含)4段15030
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128548R100-W150×D30×H120-4連結1500(天地含)4段12030
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128557R100-W90×D60×H180-4連結900(天地含)4段18060
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128566R100-W150×D30×H180-4連結1500(天地含)4段18030
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66128575R100-W120×D45×H150-4連結1200(天地含)4段15045
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする