チップ 6QS-WXGU-HP

チップ 6QS-WXGU-HP - タンガロイチップ 6QS-WXGU-HP - タンガロイ
材質BM05M刃数6寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35内容量1箱(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661269906QS-WXGU040304L-HP BM05M1.80.4
38,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
661270086QS-WXGU040308L-HP BM05M1.70.8
38,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
661270356QS-WXGU040304R-HP BM05M1.80.4
38,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
661270606QS-WXGU040308R-HP BM05M1.70.8
38,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする