タンガロイ
チップ AVMT1204-MM
寸法S(mm)
3.6
最大切込深さ(mm)
11.5
寸法W1(mm)
6.6
寸法LE(mm)
11.8
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
0.9
寸法INSL(mm)
14.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66127525
AVMT120410PDER-MM AH3225
AH3225
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
66127541
AVMT120410PDER-MM AH8015
AH8015
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください