タンガロイ
チップ WXMU0303-MS
材質
AH130
寸法S(mm)
3.63
最大切込深さ(mm)
1
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66127489
WXMU0303ZER-MS AH130
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください