タンガロイ
チップ WXMU0303-ML
寸法S(mm)
3.63
最大切込深さ(mm)
1
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66127455
WXMU0303ZER-ML AH130
AH130
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
66127471
WXMU0303ZER-ML AH3225
AH3225
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
66127480
WXMU0303ZER-ML AH8015
AH8015
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください