曜日別特売

足踏み式ワンタッチパレッター200KG

足踏み式ワンタッチパレッター200KG - TRUSCO足踏み式ワンタッチパレッター200KG - TRUSCO足踏み式ワンタッチパレッター200KG - TRUSCO足踏み式ワンタッチパレッター200KG - TRUSCO足踏み式ワンタッチパレッター200KG - TRUSCO足踏み式ワンタッチパレッター200KG - TRUSCO

足踏みバーを踏み込んでパレットを持ち上げます。
油圧を使わないメカ式(テコ)により、ワンタッチ踏み込み式で昇降できるため作業効率が高いです。
ハンドパレットトラックに比べて重量が軽いため取り回しがしやすいです。
パレット乗り上げ音が抑えられているため騒音や放送などの聞き逃しを軽減できます。

用途倉庫内、工場でのパレット移動。トラスコ品番691-2679材質スチール車輪径(Φmm)【前輪】75【後輪】125全幅(mm)550全高(mm)【解除時】950【踏んだ時】1015寸法A(mm)740均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)80寸法B(mm)830フォーク幅W(mm)100フォーク長さ(mm)950フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×950フォーク間隔(mm)350足踏回数(回)1内容量1台
注意
※リフトUPを解除する際はさらに踏み込んでゆっくり足を上げて使用してください。
※差込口間隔450ミリパレット専用です。
※200kg以上のものは載せないでください。
※片荷での使用はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133421WTP-200
99,600
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする