プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)

プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) - TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) - TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) - TRUSCO

四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。
操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。
取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個内容量1台
注意
※出荷時にはストッパーの調整はされていますが、取り付けをされるキャスターの位置、車輪の摩耗状態によって、お客様で微調整が必要になる場合があります。
※長期間ご使用いただくと車輪が摩耗しストッパーの掛りが悪くなりますので、その場合にも同様に調整が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133430107SEBN【取替キャスター(固定)】HW-100K、【取替キャスター(自在)】HW-100J698-2375814460163
52,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66133439307SEBN【取替キャスター(固定)】HW-130K、【取替キャスター(自在)】HW-130J698-38521014646206
69,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする