曜日別特売

プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)

プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) - TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) - TRUSCO

両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。
操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。
取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

トラスコ品番698-2376材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1014幅(mm)646高さ(mm)206キャスター【取替キャスター(固定)】HW-130K、【取替キャスター(自在)】HW-130J均等荷重(kg)400ハンドル高さ(mm)882ストッパーH-300Sキャスター径(Φmm)130内容量1台
注意
※出荷時にはストッパーの調整はされていますが、取り付けをされるキャスターの位置、車輪の摩耗状態によって、お客様で微調整が必要になる場合があります。
※長期間ご使用いただくと車輪が摩耗しストッパーの掛りが悪くなりますので、その場合にも同様に調整が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133545310SEBN
62,970
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする