曜日別特売

コンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様)

コンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様) - TRUSCOコンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様) - TRUSCOコンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様) - TRUSCOコンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様) - TRUSCOコンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様) - TRUSCO

現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。
ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。

適合【取替キャスター(自在)】TYGNY-75材質連結バー:アルミ、コーナー:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、キャスター:ナイロン高さ(mm)148キャスター自在キャスター×4キャスター径(Φmm)75内容量1台
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
均等荷重(kg)
枠内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133561RQT-1697-5982200330~400×450~550
16,150
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66133570RQT-2697-5979200400~500×550~650
17,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66133579RQT-3697-5981170500~600×650~750
17,650
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66133588RQT-4697-5980170500~600×650~750
21,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする