曜日別特売

足場用 吊りチェーン 電気

足場用 吊りチェーン 電気 - 大洋製器工業足場用 吊りチェーン 電気 - 大洋製器工業足場用 吊りチェーン 電気 - 大洋製器工業足場用 吊りチェーン 電気 - 大洋製器工業

大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。

用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。仕様(一社)仮設工業会認定品材質スチールチェーン径(Φmm)5.8使用荷重(kN)【1本吊】2.35【ループ吊】4.22内容量1本
注意
※玉掛用及びスリングチェーンとしては使用しないで下さい。図1のようにH形鋼と足場板支え桁と輪形に使用することが最も安全です。又、なるべく余裕をみて長いチェーンをご使用ください。チェーンが短く図2のように使用した場合はリンクAに横引荷重が働きますので安全率が低下します。この方法でご使用の場合は必ず吊り角度を45度以下になるようご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
長さ(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66127577TACG-6X1.50.931.5
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66127586TACG-6X21.222
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66127595TACG-6X2.51.562.5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66127611TACG-6X31.853
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66127620TACG-6X3.52.143.5
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66127629TACG-6X42.434
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66127638TACG-6X53.065
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66127647TACG-6X63.646
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66127656TACG-6X10.641
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする