ユニット
光警報装置(火災用)標識
防火対象物に光警報装置が設置されていることを利用者に周知するためのもので、出入口や設置室の扉など視認性の高い場所に設置可能です。
用途
光警報装置が設置されている場所への掲示に。
トラスコ品番
709-0268
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
文字内容
光警報装置(火災用)Fire alarm flashing light 火災発生の際に光が点滅します。Light flashes in case of fire
取付方式
ビス固定、両面テープ固定
縦(mm)
180
横(mm)
120
内容量
1枚
注意
※ビス、両面テープは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66132407
809-406
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください