ユニット
コノエネイル No.2
路面に設置する打ち易く抜け難い測点明示鋲です。
硬度とねばりが強い特殊鋼を使用しています。
用途
路面への設置に。
トラスコ品番
709-0289
材質
特殊鋼
タイプ
アスファルト用
縦(mm)
55
横(mm)
15
内容量
1組(20本)
注意
※コノエWは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66132240
388-96
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください