トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー

トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー - THANKO(サンコー)[電子機器]トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー - THANKO(サンコー)[電子機器]トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー - THANKO(サンコー)[電子機器]トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー - THANKO(サンコー)[電子機器]トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー - THANKO(サンコー)[電子機器]トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー - THANKO(サンコー)[電子機器]トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー - THANKO(サンコー)[電子機器]トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー - THANKO(サンコー)[電子機器]

トラックやフォークリフトなどの重機接触防止をサポートする超音波センサー

仕様感知角度:【上下 / 左右】約60°セット内容コントロールボックス、ディスプレイ、シガーケーブル、 5mディスプレイケーブル、センサー4個、 センサーアタッチメント4個、日本語説明書、ネジセット(ネジ・ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー)12セット ワッシャー大8個質量(kg)約1.3電源9~35V 両対応 シガーソケットより給電反応時間0.25秒/センサー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コントロールボックス】166×48×100【ディスプレイ】92.7×79.3×63.6センサー超音波式耐久温度(℃)-30~70検知距離(m)0~5適合車種普通自動車、トラック、大型トラック、フォークリフトなど防水性IP67(センサー・ケーブル部のみ)内容量1個
注意
※センサーはあくまでも前進/後退する時の補助装置です。また、センサーの検出範囲は限られていますので、システムを過信して前進/後退すると障害物に接触したり、思わぬ事故につながるおそれがあるため、必ず前方/後方および周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
※センサーは運転者の注意義務を免除するものではありません。センサーがついていない場合と同じように直接目視でも車両周辺を確認してください。センサーが障害物を検知する性能には限度があり、警報だけに頼って走行すると、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
※センサーが検知する範囲にはアクセサリー用品などを取り付けないでください。センサーが正常に作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
※障害物によっては、超音波を反射しにくいためセンサーが検出できないことがあり、事故の原因となることがあります。
※センサーの取り付けられている箇所以外は検知しません。
※本製品の故障による車両の事故、損傷などは保証いたしかねます。
※走行中はシステムスイッチを操作しないでください。安全運転の妨げになり、事故の原因となります。
※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えません。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66123876PARK25CBK
22,545
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする