平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車

平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車 - YAMAZEN(山善)平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車 - YAMAZEN(山善)平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車 - YAMAZEN(山善)平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車 - YAMAZEN(山善)平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車 - YAMAZEN(山善)平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車 - YAMAZEN(山善)平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車 - YAMAZEN(山善)

連結機能&積み重ね機能を備えた便利な平台車
卵の殻を使った環境にやさしい台車
安定したスタッキング(積み重ね)が可能
ナイロンキャスター採用:油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません
凹凸部をつなげるだけで簡単に連結が可能

用途小さい物から重たい物まで移動に便利な平台車。台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 運搬 運ぶ 荷物 段ボール 書類 器材ホワイト材質(車輪)ナイロンキャスター自在×4個材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否連結可否内容量1台
取扱説明書:(1.05MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
均等荷重(kg)
床面高さ(mm)
荷台寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66127708YTRL-65E約2.780115600×400
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
66127717YTRM-55E約1.880110495×365
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
66127726YRM-50E約1.2ミニ10077410×275
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする