平岡織染
クリアライトロン
間仕切り・広告用バナー・膜天井・インテリアに使用可能な遮光タイプの不燃材料です。
用途
間仕切り、膜天井
材質
基布:グラスファイバー100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
204
厚さ(mm)
0.4
色
ホワイト
伸び(%)
タテ:4.6、ヨコ:3.8
質量(g/m
2
)
580
引裂強度(N)
タテ:80、ヨコ:75
表面抵抗値(Ω)
10
11
遮光率(%)
99.99
認定番号
不燃材料:NM-5825、防炎製品番号:FR-06166
引張強度(N/3cm)
タテ:2300、ヨコ:1900
RoHS指令(10物質対応)
対応
透光率(%)
0.1
UV遮蔽率(%)
99.90%
内容量
1枚
注意
※写真と実物とでは色味が違う場合がございます。ご注意下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66123971
V-2000-2-SW-5
5
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66123980
V-2000-2-SW-20
20
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66123989
V-2000-2-SW-15
15
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66123998
V-2000-2-SW-10
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。