XO荷揚げバケツ

XO荷揚げバケツ - 椿モデル

ベルトが底までしっかりホールド
4つの足底付で擦り切れ防止
内面二重縫製で安全性を強化
使用中止サイン機能ベルト採用
ベルトの赤い生地が見えたら使用中止
厚さ約1.1mmの鉄板底
立ち上がり30mm以上で突き破り防止
口枠は9mmのスチール芯入り
強化樹脂で劣化防止

直径(Φmm)320高さ(mm)1000使用荷重(kg)100枠の色内容量1個
関連資料:(0.23MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66129887NB-XXL
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする