ビアックス
超硬ロータリーバースパイラルカット
Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途
アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
3
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
内容量
1本
注意
※表面硬度のある物は避けて下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66132669
E-0303-S
37
7
3
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
66132678
E-0403-S
37
7
4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
66132687
E-0603-S
40
10
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください