認定証・許可証用楯 デュオラ A5

認定証・許可証用楯 デュオラ A5 - 万丈認定証・許可証用楯 デュオラ A5 - 万丈認定証・許可証用楯 デュオラ A5 - 万丈認定証・許可証用楯 デュオラ A5 - 万丈認定証・許可証用楯 デュオラ A5 - 万丈認定証・許可証用楯 デュオラ A5 - 万丈認定証・許可証用楯 デュオラ A5 - 万丈認定証・許可証用楯 デュオラ A5 - 万丈

大切な証書を引き立てて飾れる楯タイプのフレーム、認定証・許可証用楯 デュオラ。
認定証・修了証・賞状などを引き立てる楯タイプのフレームです。
縦横兼用で、飾るもののタイプに合わせてご使用頂けます。
ギフトにもおススメです。

その他ビス・縦横兼用スティックスタンド付、縦横兼用・置きのみ材質面材:アクリル材質(本体)木製(MDFにシート貼り)質量(g)約650外寸(mm)210×270×20(ビス含む)適合サイズA5判パッケージかぶせ箱(白箱)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66224868107530アイビーゴールド
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
66224877107531ストーングレー
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
66224886107532ウッドグレー
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
66224895107533ウッドオレンジ
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
66224911107534ウッドブラウン
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする