曜日別特売

防犯身長計測サイン ステッカー

防犯身長計測サイン ステッカー - グリーンクロス防犯身長計測サイン ステッカー - グリーンクロス

防犯身長計測サインは、店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。
視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。
店舗以外でも、ご家庭などで身長計測の目安としても、ご使用いただけます。

用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)0.1質量(g)20取付方式ステッカー縦(mm)420横(mm)100表示内容centimeters talls内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※地面や床から150cmの位置に取り付けて、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66225690BSK-S
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする