曜日別特売

タイルカーペット GA-3600 サスティブバック スワンウェイブ

タイルカーペット GA-3600 サスティブバック スワンウェイブ - 東リタイルカーペット GA-3600 サスティブバック スワンウェイブ - 東リタイルカーペット GA-3600 サスティブバック スワンウェイブ - 東リタイルカーペット GA-3600 サスティブバック スワンウェイブ - 東リタイルカーペット GA-3600 サスティブバック スワンウェイブ - 東リタイルカーペット GA-3600 サスティブバック スワンウェイブ - 東リ

湖面の移り変わる表情からインスピレーションを得た、のびやかで深みのあるデザイン。

寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケースエコマーク認定認定品種タイルカーペットJIS規格QT0408001材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布グリーン購入法適合全厚(mm)7エコマーク認定番号25123003グリーンマーク認定内容量1箱(16枚)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布加工が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※ロットの違いによる色差を生じる場合があります。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※商品画像と実際の商品の色が違う場合がございます、選定の際にはサンプル帳などを見てご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66231387GA36401
31,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231396GA36402
31,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231405GA36403
31,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231421GA36404
31,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする