東リ
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック メイプルウィーブ
「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャーとアースカラーで表現しました。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
16.0/ケース
エコマーク認定
認定
品種
タイルカーペット
JIS規格
QT0408001
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
7
エコマーク認定番号
25123003
グリーンマーク
認定
内容量
1箱(16枚)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布加工が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※ロットの違いによる色差を生じる場合があります。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※商品画像と実際の商品の色が違う場合がございます、選定の際にはサンプル帳などを見てご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66231475
GA36601
¥31,200
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231491
GA36602
¥31,200
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231500
GA36603
¥31,200
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231509
GA36604
¥31,200
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231518
GA36605
¥31,200
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231527
GA36606
¥31,200
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください