曜日別特売

プライムクラス タイルカーペット

プライムクラス タイルカーペット - 東リプライムクラス タイルカーペット - 東リプライムクラス タイルカーペット - 東リプライムクラス タイルカーペット - 東リプライムクラス タイルカーペット - 東リプライムクラス タイルカーペット - 東リプライムクラス タイルカーペット - 東リプライムクラス タイルカーペット - 東リ

光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。

寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ポリエステリフェルト全厚(mm)15.5内容量1箱(8枚)
注意
※カットパイルの為パイル方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり問題ございません。
※高パイル長のため、施工時は裏面からカットしてください。
※目地部分に繊維のホツレがみられる場合は、引っ張らずにはさみなどを使用し切りのぞいてください。
※家具など重量物を送差異は、へこみ跡が残りますので敷板などで荷重を分散させてください。
※商品画像と実際の商品で色の差がある場合がございますので、現物サンプルをご利用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66231597PRS151
74,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231606PRS152
74,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231615PRS153
74,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231631PRS154
74,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231640PRS155
74,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231649PRS156
74,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231658PRS157
74,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231667PRS158
74,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする