フジテック・ジャパン
ブリスターPCパイプ継手
用途
ステンレス巻きパイプ32mm連結用
付属品
六角スパナ
材質
PC
仕上
ニッケルメッキ
適合パイプ径(Φmm)
32
内容量
1個
注意
※パイプ連結部品として使用してください。
※連結部近辺にはブラケットを使用して荷重を受けるようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66228937
32mm用
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください