Ideal-Tek
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
コンポーネントをしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
ハンドルにローレットがあり滑りを防止します。
材質
ステンレス(SUS316L)
高さ(mm)
12
表面処理
サンドブラスト加工
開口幅(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
先端厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66227555
00B.SA.6.ITE
直・鋭
10
120
20
0.5
¥3,400
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
66227607
AC.SA.6.ITE
直・細
9
110
16
0.3
¥3,400
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください