ステンレスピンセット(耐酸/磁)

ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
5本組。
セット内容:直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。

セット内容【5本組セット】(1.SA.0)直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(2A.SA.0)直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(3C.SA.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.SA.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.SA.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本材質ステンレス(SUS316L)質量(g)69表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66226390K5HP1.SA.IT
29,010
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする